26300007AC240/50-60 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-26300007-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDMzODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJnNE55OHhNRGd3TnpnNU1qQTRNamN4T0M5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZNall6TURBd01EZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzRlZDExYjg2YjVmODIxZjZiMzRlNjU2MmNjZjk0YmQ4MmJiM2YwOTk1ZjcxNTY3ODFiZDRmZWMwNzk0MzdmNQ
20686906 液压和气动阀门 

ASCO VALVE ASCO VALVE

26300007AC240/50-60

描述

ASCO VALVE 26300007AC240/50-60

Solenoid Poppet Valve; 1/8" FNPT Port; 4 Port - 4 Way; 2 Position; 240/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot/Spring Return; 150 PSI; 20 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Zinc

制造商部件号

26300007AC240/50-60

BDI部件号
20686906

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
EMERSON INDUSTRIAL AUTOMATION
最低订购量
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Poppet | Solenoid
接口类型
1/8" FNPT
接口数量/通路数
4 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Spring Return
电压
240/50-60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
150 PSI
工作压力范围
30 To 150 PSI
工作温度范围
20 To 140 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Zinc
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.2 CV Factor | 1/8" Orifice Size
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Poppet Solenoid
详细描述
Solenoid Poppet Valve; 1/8" FNPT Port; 4 Port - 4 Way; 2 Position; 240/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot/Spring Return; 150 PSI; 20 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Zinc

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新