FABCO-AIR
FABCO-AIR
34FS-4-24VDC
FABCO-AIR FABCO-AIR
描述
FABCO-AIR 34FS-4-24VDC
Flow Control Valve; 3/8" NPT Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 150 PSI; 32 To 150 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
制造商部件号
34FS-4-24VDC
BDI部件号
20770932
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/34FS-4-24VDC/p/20770932
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Flow Control | Solenoid
接口类型
3/8" NPT
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Spring Return
电压
24 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
150 PSI
工作压力范围
0 To 150 PSI
工作温度范围
32 To 150 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Flow Control Solenoid
详细描述
Flow Control Valve; 3/8" NPT Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 150 PSI; 32 To 150 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
总高
1.13 英寸 | 28.702 毫米
全长
3.88 英寸 | 98.552 毫米
总宽
1.75 英寸 | 44.45 毫米