ASCO VALVE
ASCO VALVE
3682311530
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE 3682311530
Diaphragm Valve; 1/4"-28 UNF Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 115 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 30 PSI; 32 To 77 Deg F; Plastic
制造商部件号
3682311530
BDI部件号
20689780
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/3682311530/p/20689780
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Diaphragm | Solenoid
接口类型
1/4"-28 UNF
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
115 VAC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
30 PSI
工作压力范围
14 To 30 PSI
工作温度范围
32 To 77 Deg F
阀体材质
Plastic
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.02 Cv Factor | 0.062" Orifice Size
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Diaphragm Solenoid
重量/磅
0.25
详细描述
Diaphragm Valve; 1/4"-28 UNF Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 115 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 30 PSI; 32 To 77 Deg F; Plastic
总高
2.63 英寸 | 66.802 毫米
全长
1 英寸 | 25.4 毫米
总宽
1 英寸 | 25.4 毫米