SPORLAN
SPORLAN
3A210-1/4
SPORLAN SPORLAN
描述
SPORLAN 3A210-1/4
Spool Valve; 1/4" NPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; Pneumatic; Air Pilot | Spring Return; 115 PSI; 14 To 140 Deg F; NBR Seal; Aluminum
制造商部件号
3A210-1/4
BDI部件号
21468062
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/3A210-1-4/p/21468062
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Spool
接口类型
1/4" NPT
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Air Pilot | Spring Return
电压
Not Applicable
介质
Pneumatic
最大压力
115 PSI
工作压力范围
0 To 115 PSI
工作温度范围
14 To 140 Deg F
密封类型
NBR
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.78 Cv
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Spool
详细描述
Spool Valve; 1/4" NPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; Pneumatic; Air Pilot | Spring Return; 115 PSI; 14 To 140 Deg F; NBR Seal; Aluminum
全长
1.378 英寸 | 35 毫米
总高
2.756 英寸 | 70 毫米
总宽
0.866 英寸 | 22 毫米