https://www.bdiexpress.com/medias/INDAROVALVEX-407442-8-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE1NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJoak5TOHhNREF5T0RVME9EQTVOakF6TUM5SlRrUkJVazlXUVV4V1JWaGZOREEzTkRReVh6aGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2YzZDRkNDdjNWU5MDRiZWU3ZTU0MDIyNjFkM2ZmZTYzNThlYWU5ZWYwNzcwY2M5NDlhNGJjMjIwZTJkMDRkNA
ARO CORP
ARO CORP
407442-10
ARO CORP ARO CORP
描述
ARO CORP 407442-10
Extrusion Valve; 1/4" MNPT Port; 2 Port | 1 Way; 2 Position; Hydraulic; Air Pilot | Air Pilot Return; 180 PSI
制造商部件号
407442-10
BDI部件号
18306562
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/407442-10/p/18306562
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.589
Product Group - BDI
F02234
阀门类型
Extrusion
接口类型
1/4" MNPT
接口数量/通路数
2 Port | 1 Way
位数
2 Position
驱动方式
Air Pilot | Air Pilot Return
电压
Not Applicable
介质
Hydraulic
最大压力
180 PSI
工作压力范围
0 To 180 PSI
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Low Viscosity Fluid | Flat Spray | 90 Deg Pattern
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Extrusion
制造商货号
407442-10
重量/磅
1.3
详细描述
Extrusion Valve; 1/4" MNPT Port; 2 Port | 1 Way; 2 Position; Hydraulic; Air Pilot | Air Pilot Return; 180 PSI
总高
2.375 英寸 | 60.325 毫米
总宽
0.875 英寸 | 22.23 毫米
全长
5 英寸 | 127 毫米