ASCO VALVE
ASCO VALVE
411M2112HV
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE 411M2112HV
Solenoid Valve; 10 MM-32 UNF Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 12 VDC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 100 PSI; -10 To 140 Deg F; Viton Seal; Plastic
制造商部件号
411M2112HV
BDI部件号
20690280
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/411M2112HV/p/20690280
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
10 MM-32 UNF
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
12 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
100 PSI
工作压力范围
29 To 100 PSI
工作温度范围
-10 To 140 Deg F
密封类型
Viton
阀体材质
Plastic
英寸 - 公制
Metric
其它特点
0.038 Cv Factor | Air - Inert Gas Fluid | Hardwire Electrical Connection | Manifold
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
0.1
详细描述
Solenoid Valve; 10 MM-32 UNF Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 12 VDC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 100 PSI; -10 To 140 Deg F; Viton Seal; Plastic
全长
0.752 英寸 | 19.1 毫米
总宽
0.754 英寸 | 19.152 毫米
总高
1.586 英寸 | 40.284 毫米