MAC VALVES
MAC VALVES
45A-SC2-DABJ-2KA MOD CLSF
MAC VALVES MAC VALVES
描述
MAC VALVES 45A-SC2-DABJ-2KA MOD CLSF
Poppet Valve; 1/8" G Port; 4 Port | 4 way; 2 Position; 240/60 VAC | 220/50 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return; 120 PSI; 0 To 120 Deg F
制造商部件号
45A-SC2-DABJ-2KA MOD CLSF
BDI部件号
15093809
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/45A-SC2-DABJ-2KA-MOD-CLSF/p/15093809
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
F02234
阀门类型
Poppet | Solenoid
接口类型
1/8" G
接口数量/通路数
4 Port | 4 way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return
电压
240/60 VAC | 220/50 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
120 PSI
工作压力范围
0 To 120 PSI
工作温度范围
0 To 120 Deg F
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Locking Manual Operator
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Poppet Solenoid
详细描述
Poppet Valve; 1/8" G Port; 4 Port | 4 way; 2 Position; 240/60 VAC | 220/50 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return; 120 PSI; 0 To 120 Deg F
总高
2.461 英寸 | 62.5 毫米
全长
2.441 英寸 | 62 毫米
总宽
1.732 英寸 | 44 毫米