APOLLO VALVES
APOLLO VALVES
70-101-07-41
APOLLO VALVES APOLLO VALVES
描述
APOLLO VALVES 70-101-07-41
Ball Valve; 1/4" FNPT; 2 Port - 2 Way; 2 Position; Hand Lever; Hydraulic - Pneumatic; Steam 150 PSI - CWP 600 PSI; 20 To 500 Deg F; PTFE; Bronze
制造商部件号
70-101-07-41
BDI部件号
27367003
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/70-101-07-41/p/27367003
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Ball
接口类型
1/4" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Hand Lever
电压
Not Applicable
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
Steam 150 PSI | CWP 600 PSI
工作压力范围
Steam 0 To 150 PSI | CWP 0 To 600 PSI
工作温度范围
20 To 500 Deg F
密封类型
PTFE
阀体材质
Bronze
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Tee Handle
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Ball
重量/磅
0.56
详细描述
Ball Valve; 1/4" FNPT; 2 Port - 2 Way; 2 Position; Hand Lever; Hydraulic - Pneumatic; Steam 150 PSI - CWP 600 PSI; 20 To 500 Deg F; PTFE; Bronze
全长
4.86 英寸 | 123.444 毫米