APOLLO VALVES
APOLLO VALVES
70-102-27
APOLLO VALVES APOLLO VALVES
描述
APOLLO VALVES 70-102-27
Ball Valve; 3/8" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Hydraulic | Pneumatic; Hand Lever; 600 PSI CWP | 150 PSI WSP; PTFE Seal; Bronze
制造商部件号
70-102-27
BDI部件号
21498325
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/70-102-27/p/21498325
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 5 |
BDI- 美国 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.25
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Ball
接口类型
3/8" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Hand Lever
电压
Not Applicable
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
600 PSI CWP | 150 PSI WSP
工作压力范围
0 To 600 PSI CWP | 0 To 150 PSI WSP
密封类型
PTFE
阀体材质
Bronze
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Piece
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Ball
重量/磅
0.56
详细描述
Ball Valve; 3/8" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Hydraulic | Pneumatic; Hand Lever; 600 PSI CWP | 150 PSI WSP; PTFE Seal; Bronze
全长
4.9 英寸 | 124.46 毫米