MAC VALVES
MAC VALVES
712C-12-PI-611CA
MAC VALVES MAC VALVES
描述
MAC VALVES 712C-12-PI-611CA
Flow Control Valve; 1/4" NPTF Port; 4 Port | 4 way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Manual | Air Pilot - Spring Return; 150 PSI; 0 To 120 Deg F
制造商部件号
712C-12-PI-611CA
BDI部件号
21445962
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/712C-12-PI-611CA/p/21445962
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Flow Control | Solenoid
接口类型
1/4" NPTF
接口数量/通路数
4 Port | 4 way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot - Manual | Air Pilot - Spring Return
电压
24 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
150 PSI
工作压力范围
20 To 150 PSI
工作温度范围
0 To 120 Deg F
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1/2" NPS Conduit
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Flow Control Solenoid
详细描述
Flow Control Valve; 1/4" NPTF Port; 4 Port | 4 way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Manual | Air Pilot - Spring Return; 150 PSI; 0 To 120 Deg F
总高
2.323 英寸 | 59 毫米
全长
4.579 英寸 | 116.3 毫米