741150115B https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXVALVEX-22117843-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjAyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTJMMmcyT1M4eE1EYzJPRE15TmpRMU9UUXlNaTlKVGtSWVdGaFdRVXhXUlZoZk1qSXhNVGM0TkROZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwYWE0MzliMzViNjNjYjE2ZWJjNGU5MzYyODFhYTZlYzIxNDBhYTA0NzNhMTA0ZGI4MDc4YjI5MTkxZmIyNmI2
22117843 液压和气动阀门 

PARKER PARKER

741150115B

描述

PARKER 741150115B

Solenoid Valve; General Service; 1/8"; Normally Closed; 120 VAC

制造商部件号

741150115B

BDI部件号
22117843

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
PARKER
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
名称
Valve
关键字串
Solenoid
产品明细
Solenoid Valve
产品规格
General Service; 1/8"; Normally Closed; 120 VAC
详细描述
Solenoid Valve; General Service; 1/8"; Normally Closed; 120 VAC