https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8030G010-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjcyNDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJnMU1DOHhNRFl3TlRFMk1UUXhORFk0Tmk5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREF6TUVjd01UQmZRbEpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3YzZiZDkyYWU4MjM5ZmEyNzhkNTFmZDcwOWRmYzc3ZTJiNGQzNjA1NWExNDAxNDVhZGNiOWQ2N2JiNTVmOTBl
ASCO VALVE
ASCO VALVE
8030G016AC480/60 440/50
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE 8030G016AC480/60 440/50
Shutoff Valve; 1/2" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 440/50 VAC | 480/60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; Air - Inert Gas 4 PSI | Water 6 PSI; 32 To 125 Deg F; Buna-N Seal; Brass
制造商部件号
8030G016AC480/60 440/50
BDI部件号
20690936
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/8030G016AC480-60-440-50/p/20690936
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Shutoff | Solenoid
接口类型
1/2" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
440/50 VAC | 480/60 VAC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
Air - Inert Gas 4 PSI | Water 6 PSI
工作压力范围
Air - Inert Gas 0 To 4 PSI | Water 0 To 6 PSI
工作温度范围
32 To 125 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2.8 Cv Factor | 7/16" Orifice Size | Normally Closed | Direct Acting | Ambient Temperature 0 To 52 Deg C
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Shutoff Solenoid
重量/磅
1.7
详细描述
Shutoff Valve; 1/2" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 440/50 VAC | 480/60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; Air - Inert Gas 4 PSI | Water 6 PSI; 32 To 125 Deg F; Buna-N Seal; Brass
全长
3.6 英寸 | 91.44 毫米
总高
4.175 英寸 | 106.045 毫米
总宽
1.691 英寸 | 42.951 毫米