https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8030G082-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc3MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRtTDJnME1pOHhNRFl3TlRFMk1UZzBNRFkzTUM5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREF6TUVjd09ESmZRbEpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0YTVmZWEyNzljYTlkZjBhNTI4NWRlMjAxMTVmOTEzMzZiOGQxZTYzMzc0ODMwNmMwZTViNjZiZjhjMTFlYzZk
ASCO VALVE
ASCO VALVE
8030G083AC115/50D
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE 8030G083AC115/50D
Solenoid Valve; 3/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 115/50 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 2 PSI; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Brass
制造商部件号
8030G083AC115/50D
BDI部件号
21847119
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/8030G083AC115-50D/p/21847119
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.39
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
3/4" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
115/50 VAC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
2 PSI
工作压力范围
0 To 2 PSI
工作温度范围
32 To 180 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
5.5 Cv Factor | 3/4" Orifice Size | General Purpose | Normally Open | Direct Acting | Ambient Temperature 0 To 52 Deg C
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
3.06
详细描述
Solenoid Valve; 3/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 115/50 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 2 PSI; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Brass
总宽
2.283 英寸 | 58 毫米
总高
3.97 英寸 | 100.838 毫米
全长
3.54 英寸 | 89.916 毫米