https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8210D014-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzAwMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJnek1pOHhNRFl3TlRJMk9Ea3lOalE1TkM5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREl4TUVRd01UUmZRbEpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlZTcyZTg3OGIyOTE5NTZjNzk4NjBiN2ZhNDEyY2QxMjNkNDdmMGI4YzdhNDc3YjdkMDIyMjU4OTIxNDJkNjc0
ASCO VALVE
ASCO VALVE
8210D014DC48/DC
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE 8210D014DC48/DC
Diaphragm Valve; 1" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 48 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 125 PSI; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Brass
制造商部件号
8210D014DC48/DC
BDI部件号
20691234
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/8210D014DC48-DC/p/20691234
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Diaphragm | Solenoid
接口类型
1" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
48 VDC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
125 PSI
工作压力范围
5 To 125 PSI
工作温度范围
32 To 180 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
13 Cv Factor | 1" Orifice Size | Air - Inert Gas - Light Oil - Water Fluid | Normally Open | Diaphragm Construction | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Diaphragm Solenoid
重量/磅
10.49
详细描述
Diaphragm Valve; 1" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 48 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 125 PSI; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Brass
总宽
3.095 英寸 | 78.613 毫米
全长
3.75 英寸 | 95.25 毫米
总高
6.531 英寸 | 165.887 毫米