https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8210G003-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU4MDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJoall5OHhNRFl3TlRNd05qUTBOVGcxTkM5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREl4TUVjd01ETmZRbEpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4Mjg4YWJmMmQ4MGQ5MzAyMzEzOTlmOTg2NjkzOTNmMGNjMTZkYjZmOTEwMWU1ZDk2MzI3NjA4ZjkwMTMwYzkz
ASCO VALVE
ASCO VALVE
8210G003DC120/DC
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE 8210G003DC120/DC
Solenoid Valve; 3/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 120 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 125 PSI; 32 To 150 Deg F; Buna-N Seal; Brass
制造商部件号
8210G003DC120/DC
BDI部件号
20691410
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/8210G003DC120-DC/p/20691410
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
3/4" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
120 VDC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
125 PSI
工作压力范围
5 To 125 PSI
工作温度范围
32 To 150 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
6.5 Cv Factor | 3/4" Orifice Size | Normally Closed | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | 18" Lead
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
3.4
详细描述
Solenoid Valve; 3/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 120 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 125 PSI; 32 To 150 Deg F; Buna-N Seal; Brass
总高
4.16 英寸 | 105.664 毫米
总宽
2.75 英寸 | 69.85 毫米
全长
5.11 英寸 | 129.8 毫米