https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8210G004-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA1NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJnMllTOHhNRFl3TlRVMk9URXhOREUwTWk5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREl4TUVjd01EUmZRbEpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkYTRkZDYwMmU0NDFiMDQxNWQ2ZmE5ZWUyYmVhNzNiYmJjN2Y1ZmQ0MWU4MzM3MGJjZGQyNTQ0YTY1ZjMyZTM5
ASCO VALVE
ASCO VALVE
8210G004AC208/60
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE 8210G004AC208/60
Solenoid Valve; 1" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 208/60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; Air - Inert Gas - Water 150 PSI | Light Oil 100 PSI; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Brass
制造商部件号
8210G004AC208/60
BDI部件号
20691454
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/8210G004AC208-60/p/20691454
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
208/60 VAC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
Air - Inert Gas - Water 150 PSI | Light Oil 100 PSI
工作压力范围
Air - Inert Gas - Water 5 To 150 PSI | Light Oil 5 To 100 PSI
工作温度范围
32 To 180 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
13 Cv Factor | 1" Orifice Size | Normally Closed | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
4.4
详细描述
Solenoid Valve; 1" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 208/60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; Air - Inert Gas - Water 150 PSI | Light Oil 100 PSI; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Brass
总宽
3.75 英寸 | 95.25 毫米
全长
3.46 英寸 | 87.892 毫米
总高
5.635 英寸 | 143.129 毫米