https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8210G088-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTU2NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJnMU5pOHhNRGd3TkRjMU1EYzBOVFl6TUM5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREl4TUVjd09EaGZVMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDllYjcyMjM0ZjMzYjE4NzQzZjgzYTVhMTM0YjAwMTY4MzlhMDNjMzY2MDFmOGUwZTI0ZjFhOGQ1YzMwNTJlZGM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8210G088-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTU2NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJnMU5pOHhNRGd3TkRjMU1EYzBOVFl6TUM5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREl4TUVjd09EaGZVMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDllYjcyMjM0ZjMzYjE4NzQzZjgzYTVhMTM0YjAwMTY4MzlhMDNjMzY2MDFmOGUwZTI0ZjFhOGQ1YzMwNTJlZGM
ASCO VALVE
ASCO VALVE
8210G087VAC208/60
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE 8210G087VAC208/60
Valve; 1/2" FNPT Port; 2 Port - 2 Way; 2 Position; Hydraulic - Pneumatic; 208/60 VAC; Solenoid - Air Pilot/Air Pilot - Spring Return; Air - Inert Gas -Water 150 PSI/Light Oil 125 PSI; 32 To 175 Deg F; Viton Seal; Stainless Steel
制造商部件号
8210G087VAC208/60
BDI部件号
20691992
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/8210G087VAC208-60/p/20691992
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/2" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
208/60 VAC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
Air - Inert Gas - Water 150 PSI | Light Oil 125 PSI
工作压力范围
Air - Inert Gas - Water 5 To 150 PSI | Light Oil 5 To 125 PSI
工作温度范围
32 To 175 Deg F
密封类型
Viton
阀体材质
Stainless Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Cv Factor | 5/8" Orifice Size | Normally Closed | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | 18" Lead
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
2.5
详细描述
Valve; 1/2" FNPT Port; 2 Port - 2 Way; 2 Position; Hydraulic - Pneumatic; 208/60 VAC; Solenoid - Air Pilot/Air Pilot - Spring Return; Air - Inert Gas -Water 150 PSI/Light Oil 125 PSI; 32 To 175 Deg F; Viton Seal; Stainless Steel
总宽
2.39 英寸 | 60.706 毫米
全长
3.54 英寸 | 89.916 毫米
总高
4.198 英寸 | 106.629 毫米

