https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8210G088-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY3MjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJneE55OHhNRFl3TlRJNE5USXhNakU1TUM5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREl4TUVjd09EaGZVMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDJiMmMzMGVjZDU0OWY4MzM2OWFmNzg1NjRmMzY4NmVmZDE1OTdmODNkZWU2NTFmOTU5YmZkMDM5MTYxODVkOTM
ASCO VALVE
ASCO VALVE
8210G088AC110/50D
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE 8210G088AC110/50D
Solenoid Valve; 3/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 110/50 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; Air - Inert Gas - Water 150 PSI | Light Oil 125 PSI; 32 To 175 Deg F; Buna-N Seal; Stainless Steel
制造商部件号
8210G088AC110/50D
BDI部件号
21429904
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/8210G088AC110-50D/p/21429904
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.13
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
3/4" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
110/50 VAC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
Air - Inert Gas - Water 150 PSI | Light Oil 125 PSI
工作压力范围
Air - Inert Gas - Water 5 To 150 PSI | Light Oil 5 To 125 PSI
工作温度范围
32 To 175 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Stainless Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4.5 Cv Factor | 5/8" Orifice Size | Normally Closed | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
2.5
详细描述
Solenoid Valve; 3/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 110/50 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; Air - Inert Gas - Water 150 PSI | Light Oil 125 PSI; 32 To 175 Deg F; Buna-N Seal; Stainless Steel
全长
3.54 英寸 | 89.916 毫米
总高
4.19 英寸 | 106.426 毫米
总宽
2.37 英寸 | 60.198 毫米