8210G095HWAC550/60 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8210G095-HW-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzMzMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJnek9TOHhNRGd3TkRjMk9UazRNRFEwTmk5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREl4TUVjd09UVmZTRmRmUWxKVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZWYwNDBiNWQ4OTZjMmVkNWY2MmJiZGNlYjJmYTU2ZTE5OTUzNWYzMmFkNDU5YzViODZkMGMzZjk5ZDMwNGYxZg
20692516 液压和气动阀门 

ASCO VALVE ASCO VALVE

8210G095HWAC550/60

描述

ASCO VALVE 8210G095HWAC550/60

Solenoid Valve; 3/4" FNPT Port; 2 Port - 2 Way; 2 Position; 550/60 VAC; Hydraulic - Pneumatic; Solenoid - Air Pilot/Air Pilot - Spring Return; 150 PSI; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Brass

制造商部件号

8210G095HWAC550/60

BDI部件号
20692516

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
EMERSON INDUSTRIAL AUTOMATION
最低订购量
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
3/4" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
550/60 VAC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
150 PSI
工作压力范围
0 To 150 PSI
工作温度范围
32 To 180 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
5 Cv Factor | 3/4" Orifice Size | Normally Closed | Air - Inert Gas - Water| Hot Water
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
详细描述
Solenoid Valve; 3/4" FNPT Port; 2 Port - 2 Way; 2 Position; 550/60 VAC; Hydraulic - Pneumatic; Solenoid - Air Pilot/Air Pilot - Spring Return; 150 PSI; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Brass

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新