https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8210P093-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkzMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJnME55OHhNRFl3TlRBek5USTVNRFkxTkM5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREl4TUZBd09UTmZRbEpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyYjVkZGViNGZjNTQwZmQwZWE5MDE0YzcyOTFhMWE5OWQ5MDQ5NzUzYjZiZTQ3OTI3NmM3NWIxMGJjNDgwYWVi
ASCO VALVE
ASCO VALVE
8210P034NDC12-24/DC
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE 8210P034NDC12-24/DC
Solenoid Valve; 1/2" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 12 To 24 VDC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 150 PSI; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Brass
制造商部件号
8210P034NDC12-24/DC
BDI部件号
20692628
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/8210P034NDC12-24-DC/p/20692628
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/2" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
12 To 24 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
150 PSI
工作压力范围
0 To 150 PSI
工作温度范围
32 To 180 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Cv Factor | 5/8" Orifice Size | Oxygen Fluid | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
详细描述
Solenoid Valve; 1/2" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 12 To 24 VDC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 150 PSI; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Brass
总宽
2.75 英寸 | 69.85 毫米
全长
4.174 英寸 | 106.02 毫米
总高
4.275 英寸 | 108.585 毫米