8215G020AC120/50 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8215G020-AL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDg1MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt4TDJobFlpOHhNRGd3Tnpjd09UazVNRGswTWk5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREl4TlVjd01qQmZRVXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDZiZGIzZjU1MGQwZTIwMjcwYTcyODJmNTYwOTEyYjIxNDVjN2UzMjdlNjNlYWQ3YzRmYTY2NTg3ZGI1NWEyNTg
20693148 液压和气动阀门 

ASCO VALVE ASCO VALVE

8215G020AC120/50

描述

ASCO VALVE 8215G020AC120/50

Solenoid Valve; 1/2" FNPT Port; 2 Port - 2 Way; 2 Position; 120/50 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot/Air Pilot - Spring Return; 50 PSI; 32 To 125 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum

制造商部件号

8215G020AC120/50

BDI部件号
20693148

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
EMERSON INDUSTRIAL AUTOMATION
最低订购量
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/2" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
120/50 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
50 PSI
工作压力范围
0 To 50 PSI
工作温度范围
32 To 125 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4.4 Cv Factor | 3/4" Orifice Size | Normally Closed | Air Fluid | Ambient Temperature 0 To 52 Deg C
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
详细描述
Solenoid Valve; 1/2" FNPT Port; 2 Port - 2 Way; 2 Position; 120/50 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot/Air Pilot - Spring Return; 50 PSI; 32 To 125 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
总宽
2.46 英寸 | 62.484 毫米
总高
4.02 英寸 | 102.108 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新