https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8215G080-AL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTcxNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5pTDJnNFpTOHhNRGd3TnpjeE1UY3lOelkwTmk5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREl4TlVjd09EQmZRVXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGYxZmVlMDhiYTVlYzNmNjdmZmM3OWFkYzE5OTRiOWYyOWJkM2I2ZDJkZGVkNDc1ZjQwOTQ5ZmJjZjU4MGY0ZjI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8215G080-AL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTcxNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5pTDJnNFpTOHhNRGd3TnpjeE1UY3lOelkwTmk5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREl4TlVjd09EQmZRVXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGYxZmVlMDhiYTVlYzNmNjdmZmM3OWFkYzE5OTRiOWYyOWJkM2I2ZDJkZGVkNDc1ZjQwOTQ5ZmJjZjU4MGY0ZjI
ASCO VALVE
ASCO VALVE
8215G080VMAC120/50
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE 8215G080VMAC120/50
Solenoid Valve; 2" FNPT Port; 2 Port - 2 Way; 2 Position; 120/50 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot/Air Pilot - Spring Return; Buna-N Seal; Aluminum
制造商部件号
8215G080VMAC120/50
BDI部件号
20693244
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/8215G080VMAC120-50/p/20693244
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
2" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
120/50 VAC
介质
Pneumatic
密封类型
Buna-N
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
60 Cv Factor | 2-3/32" Orifice Size | Normally Closed | Air Fluid | Ambient Temperature 0 To 52 Deg C | Medium Vacuum
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
详细描述
Solenoid Valve; 2" FNPT Port; 2 Port - 2 Way; 2 Position; 120/50 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot/Air Pilot - Spring Return; Buna-N Seal; Aluminum