https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8220G401-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzM4Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJoaFl5OHhNRFl3TlRFMk5UTTNPVFl4TkM5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREl5TUVjME1ERmZRbEpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3ZWUxZDhmYTZlZDYyYzMxMDViYjBmZGE4MTk4NTQzNzNkZmNiNGFjN2M5MThmZGMzODFiNzQyMTliNTJlZDAz
ASCO VALVE
ASCO VALVE
8220G406AC115/50D
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE 8220G406AC115/50D
Solenoid Valve; 1/2" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 115/50 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; Hot Water 150 PSI | Steam 125 PSI; Hot Water 32 To 210 Deg F | Steam 32 To 353 Deg F; EPDM Seal; Brass
制造商部件号
8220G406AC115/50D
BDI部件号
21429991
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/8220G406AC115-50D/p/21429991
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/2" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
115/50 VAC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
Hot Water 150 PSI | Steam 125 PSI
工作压力范围
Hot Water 5 To 150 PSI | Steam 5 To 125 PSI
工作温度范围
Hot Water 32 To 210 Deg F | Steam 32 To 353 Deg F
密封类型
EPDM
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4.7 Cv Factor | 1/2" Orifice Size | Hot Water - Steam Fluid | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
1
详细描述
Solenoid Valve; 1/2" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 115/50 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; Hot Water 150 PSI | Steam 125 PSI; Hot Water 32 To 210 Deg F | Steam 32 To 353 Deg F; EPDM Seal; Brass
总宽
2.246 英寸 | 57.048 毫米
总高
4.108 英寸 | 104.343 毫米
全长
3.575 英寸 | 90.8 毫米