ASCO VALVE
ASCO VALVE
8221 033DC130/DC
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE 8221 033DC130/DC
Solenoid Valve; 2" FNPT Port; 2 Port - 2 Way; 2 Position; 130 VDC; Hydraulic; Solenoid - Air Pilot/Air Pilot - Spring Return; 125 PSI; 32 To 150 Deg F; Buna-N - Teflon Seal; Brass
制造商部件号
8221 033DC130/DC
BDI部件号
20693428
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/8221-033DC130-DC/p/20693428
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
2" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
130 VDC
介质
Hydraulic
最大压力
125 PSI
工作压力范围
5 To 125 PSI
工作温度范围
32 To 150 Deg F
密封类型
Buna-N | Teflon
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
36 Cv Factor | 1-3/4" Orifice Size | Water Fluid
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
详细描述
Solenoid Valve; 2" FNPT Port; 2 Port - 2 Way; 2 Position; 130 VDC; Hydraulic; Solenoid - Air Pilot/Air Pilot - Spring Return; 125 PSI; 32 To 150 Deg F; Buna-N - Teflon Seal; Brass
全长
5.06 英寸 | 128.524 毫米
总宽
4.72 英寸 | 119.888 毫米
总高
8.22 英寸 | 208.788 毫米