https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8221G003-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc3Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJoaU5TOHhNRFl3TlRVMk1qSTJOVFl6TUM5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREl5TVVjd01ETmZRbEpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmNWM1OTBkMmQwOWJhMjU4ODMyZmE2NGZmNDJiNDZjNDhmOTdhM2VkNTlhZjRiYjliNGQ0YTI4NjAzYzcyZTI2
ASCO VALVE
ASCO VALVE
8221G003AC208/60
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE 8221G003AC208/60
Solenoid Valve; 1/2" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 208/60 VAC; Hydraulic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 150 PSI; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Brass
制造商部件号
8221G003AC208/60
BDI部件号
20693454
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/8221G003AC208-60/p/20693454
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/2" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
208/60 VAC
介质
Hydraulic
最大压力
150 PSI
工作压力范围
5 To 150 PSI
工作温度范围
32 To 180 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
3.5 CV Factor | 9/16 Inch Orifice Size | Water Fluid | 18 Inch Lead
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
2.4
详细描述
Solenoid Valve; 1/2" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 208/60 VAC; Hydraulic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 150 PSI; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Brass
全长
3.418 英寸 | 86.817 毫米
总宽
2.71 英寸 | 68.834 毫米
总高
4.326 英寸 | 109.88 毫米