https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8222A070-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAxNTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E1TDJobU1DOHhNRFl3TlRBd05EYzRNelkwTmk5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREl5TWtFd056QmZRbEpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4YzJlOGVmMzdiMzU2OGU4NWM2MDJkZjY4Nzg4MzA5ZTNmMGZlNzY0OTEzN2Q0Yjg0M2IwNWVkYTJiMDAyMmM3
ASCO VALVE
ASCO VALVE
8222A076AC115/50D
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE 8222A076AC115/50D
Solenoid Valve; 1/2" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 115/50 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 125 PSI; 32 To 353 Deg F; Teflon Seal; Brass
制造商部件号
8222A076AC115/50D
BDI部件号
21838345
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/8222A076AC115-50D/p/21838345
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
重量 / US pound
0
最低订购量
无
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/2" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
115/50 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
125 PSI
工作压力范围
1 To 125 PSI
工作温度范围
32 To 353 Deg F
密封类型
Teflon
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2.5 Cv Factor | 3/8" Orifice Size | Steam Fluid | In/Out Position | Normally Closed
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
详细描述
Solenoid Valve; 1/2" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 115/50 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 125 PSI; 32 To 353 Deg F; Teflon Seal; Brass
总宽
1.69 英寸 | 42.926 毫米
全长
3.595 英寸 | 91.313 毫米
总高
4.181 英寸 | 106.197 毫米