https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8222G047-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzU4MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JrTDJnME9TOHhNRFl3TlRBd05qTXlNemMwTWk5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREl5TWtjd05EZGZRbEpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2NTMzMzIxNzNjYTgwZmYzMjJjYWJlM2E2NTBhMTU0YmNlOWI5OGEwY2M5ZTc1NmExMDIxZTIwN2Q0NTBjMTFk
ASCO VALVE
ASCO VALVE
8222G005AC208/60
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE 8222G005AC208/60
Solenoid Valve; 3/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 208/60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 200 PSI; 32 To 388 Deg F; Bronze Seal; Brass
制造商部件号
8222G005AC208/60
BDI部件号
20693664
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/8222G005AC208-60/p/20693664
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
3/4" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
208/60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
200 PSI
工作压力范围
5 To 200 PSI
工作温度范围
32 To 388 Deg F
密封类型
Bronze
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4.6 Cv Factor | 1/2" Orifice Size | Steam Fluid | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
1.75
详细描述
Solenoid Valve; 3/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 208/60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 200 PSI; 32 To 388 Deg F; Bronze Seal; Brass
总宽
1.951 英寸 | 49.555 毫米
全长
4.2 英寸 | 106.68 毫米
总高
4.81 英寸 | 122.174 毫米