ASCO VALVE
ASCO VALVE
8223P027 100-240/AC/DC
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE 8223P027 100-240/AC/DC
Solenoid Valve; 3/8" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 100 To 240 V; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid; 1500 PSI; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Brass
制造商部件号
8223P027 100-240/AC/DC
BDI部件号
20693840
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/8223P027-100-240-AC-DC/p/20693840
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
3/8" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid
电压
100 To 240 V
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
1500 PSI
工作压力范围
10 To 1500 PSI
工作温度范围
32 To 180 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1.5 Cv Factor | 5/16" Orifice Size | Air - Inert Gas - Light Oil - Water | Normally Closed | General Service
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
详细描述
Solenoid Valve; 3/8" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 100 To 240 V; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid; 1500 PSI; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Brass
总宽
2.625 英寸 | 66.675 毫米
全长
3.976 英寸 | 101 毫米
总高
3.388 英寸 | 86.055 毫米