8262H232AC112 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8262H232-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDgxMDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJoa05TOHhNRGd3TVRZME56VXhOemN5Tmk5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREkyTWtneU16SmZRbEpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhZTc0NjFkZjI1M2RiZDYwNmVlYTc0ODU4ZTUyYWZjYjdiM2UyYmQwYzk1YTJhOGU2YTc4YWViZTg3NDVjZDk5
23908934 液压和气动阀门 

ASCO VALVE ASCO VALVE

8262H232AC112

描述

ASCO VALVE 8262H232AC112

Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 2 Port - 2 Way; 2 Position; 112 VAC; Hydraulic - Pneumatic; Solenoid/Spring Return; Air - Inert Gas 130 PSI/Light Oil 115 PSI/Water 125 PSI at 104 Deg F/Air - Inert Gas 110 PSI/Light Oil 100 PSI/Water 105 PSI at 131 Deg F; -13 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Brass

制造商部件号

8262H232AC112

BDI部件号
23908934

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
EMERSON INDUSTRIAL AUTOMATION
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/4" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
112 VAC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
Air - Inert Gas 130 PSI | Light Oil 115 PSI | Water 125 PSI at 104 Deg F | Air - Inert Gas 110 PSI | Light Oil 100 PSI | Water 105 PSI at 131 Deg F
工作压力范围
Air - Inert Gas 0 To 130 PSI | Light Oil 0 To 115 PSI | Water 0 To 125 PSI at 104 Deg F | Air - Inert Gas 0 To 110 PSI | Light Oil 0 To 100 PSI | Water 0 To 105 PSI at 131 Deg F
工作温度范围
-13 To 180 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.35 Cv Factor | 1/8" Orifice Size | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | Normally Closed | General Service | Direct Acting | NBR Disc | Ambient Temperature -25 To 55 Deg C
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
详细描述
Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 2 Port - 2 Way; 2 Position; 112 VAC; Hydraulic - Pneumatic; Solenoid/Spring Return; Air - Inert Gas 130 PSI/Light Oil 115 PSI/Water 125 PSI at 104 Deg F/Air - Inert Gas 110 PSI/Light Oil 100 PSI/Water 105 PSI at 131 Deg F; -13 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Brass
总高
3.12 英寸 | 79.25 毫米
总宽
1.95 英寸 | 49.53 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新