https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8262H001-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA5ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUwTDJnMk1pOHhNRFl3TlRNeE1qWXdOakl6T0M5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREkyTWtnd01ERmZRbEpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxjZTFjM2JhM2E5M2E5ZjdjZGFhMmRmMDYzMTNhMTE1ZjdiMGUyNWY5ZDIyMzBlZTAzMmE3NWU2YWYyNmE0OWFm
ASCO VALVE
ASCO VALVE
8263H210AC240/60 220/50
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE 8263H210AC240/60 220/50
Solenoid Valve; 3/8" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 220/50 VAC | 240/60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; Air - Inert Gas 100 PSI | Light Oil 70 PSI | Water 85 PSI; -13 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Brass
制造商部件号
8263H210AC240/60 220/50
BDI部件号
20694936
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/8263H210AC240-60-220-50/p/20694936
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
3/8" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
220/50 VAC | 240/60 VAC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
Air - Inert Gas 100 PSI | Light Oil 70 PSI | Water 85 PSI
工作压力范围
Air - Inert Gas 0 To 100 PSI | Light Oil 0 To 70 PSI | Water 0 To 85 PSI
工作温度范围
-13 To 180 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.88 Cv Factor | 9/32" Orifice Size | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | Normally Closed | General Service | NBR Disc | Ambient Temperature -25 To 55 Deg C
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
1.3
详细描述
Solenoid Valve; 3/8" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 220/50 VAC | 240/60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; Air - Inert Gas 100 PSI | Light Oil 70 PSI | Water 85 PSI; -13 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Brass
全长
3.125 英寸 | 79.375 毫米
总宽
1.95 英寸 | 49.53 毫米
总高
3.208 英寸 | 81.483 毫米