https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8266D023-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg2OTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJoak9DOHhNRFl3TlRNeE16VXlNemMwTWk5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREkyTmtRd01qTmZRbEpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2ZTliNzIwNjM2YmZjM2QyMWE2MDQ5MWY1MGE5MDRjZDJmNWY2MTA4ZjFjOThjYzE4NGUwZGFjNGM2NTdlNGU1
ASCO VALVE
ASCO VALVE
8266D023VAC120/60 110/50
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE 8266D023VAC120/60 110/50
Shutoff Valve; 3/8" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 110/50 VAC | 120/60 VAC; Hydraulic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; Fuel Oil 110 PSI | Oil 100 PSI; 32 To 250 Deg F; Viton Seal; Brass
制造商部件号
8266D023VAC120/60 110/50
BDI部件号
20695092
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/8266D023VAC120-60-110-50/p/20695092
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Shutoff | Solenoid
接口类型
3/8" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
110/50 VAC | 120/60 VAC
介质
Hydraulic
最大压力
Fuel Oil 110 PSI | Oil 100 PSI
工作压力范围
Fuel Oil 0 To 110 PSI | Oil 0 To 100 PSI
工作温度范围
32 To 250 Deg F
密封类型
Viton
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1.2 CV Factor | 1/4" Orifice Size | Oil Fluid
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Shutoff Solenoid
详细描述
Shutoff Valve; 3/8" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 110/50 VAC | 120/60 VAC; Hydraulic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; Fuel Oil 110 PSI | Oil 100 PSI; 32 To 250 Deg F; Viton Seal; Brass
总高
4.508 英寸 | 114.5 毫米
全长
4.69 英寸 | 119.126 毫米
总宽
2.2 英寸 | 55.88 毫米