8317P035AC100/50 240/60 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8317P035-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDgzMDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl5TDJobU5DOHhNRGd3Tnprd09EY3lPRGcyTWk5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPRE14TjFBd016VmZRbEpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlMmQwMzU5MmQ5N2U0OTA3OWU4MTg2Njc0OTYwNDY5OGRlNmU0NTRlMjUwNjkyMmJkN2JlMGM3Y2U2Yjk5OGNm
20696390 液压和气动阀门 

ASCO VALVE ASCO VALVE

8317P035AC100/50 240/60

描述

ASCO VALVE 8317P035AC100/50 240/60

Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 3 Port - 3 Way; 2 Position; 100/50 VAC - 240/60 VAC; Hydraulic - Pneumatic; Solenoid; Air - Inert Gas - Water 150 PSI/Light Oil 100 PSI; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Brass

制造商部件号

8317P035AC100/50 240/60

BDI部件号
20696390

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
EMERSON INDUSTRIAL AUTOMATION
最低订购量
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/4" FNPT
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid
电压
100/50 VAC | 240/60 VAC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
Air - Inert Gas - Water 150 PSI | Light Oil 100 PSI
工作压力范围
Air - Inert Gas - Water 5 To 150 PSI | Light Oil 10 To 100 PSI
工作温度范围
32 To 180 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.2 Cv Factor | 3/32" Orifice Size | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
详细描述
Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 3 Port - 3 Way; 2 Position; 100/50 VAC - 240/60 VAC; Hydraulic - Pneumatic; Solenoid; Air - Inert Gas - Water 150 PSI/Light Oil 100 PSI; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Brass

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新