8320G186DC48/DC https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8320G174-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDQ4MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJneE1DOHhNRGd3TnpjeE1ERTROelUxTUM5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPRE15TUVjeE56UmZRbEpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiNWY5MmUxM2Y0YWE3NDA2YzZmOGEzN2M0YzNkYWJiODIzYjZiM2FhZGZiMmJmNzMxMzhmNTM0ZmExM2FkMGIw
20696856 液压和气动阀门 

ASCO VALVE ASCO VALVE

8320G186DC48/DC

描述

ASCO VALVE 8320G186DC48/DC

Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 48 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 60 PSI; 32 To 150 Deg F; Buna-N Seal; Brass

制造商部件号

8320G186DC48/DC

BDI部件号
20696856

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
EMERSON INDUSTRIAL AUTOMATION
最低订购量
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/4" FNPT
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
48 VDC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
60 PSI
工作压力范围
0 To 60 PSI
工作温度范围
32 To 150 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.25 Cv Factor | 1/8" Orifice Size | Normally Closed | Direct Acting | Ambient Temperature 0 To 40 Deg C
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
1.5
详细描述
Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 48 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 60 PSI; 32 To 150 Deg F; Buna-N Seal; Brass
全长
3.125 英寸 | 79.375 毫米
总宽
1.95 英寸 | 49.53 毫米
总高
3.735 英寸 | 94.869 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新