https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8342G001-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc1ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJnM05DOHhNRFl3TlRNeE56WTROVEkzT0M5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPRE0wTWtjd01ERmZRbEpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxYjMzOWQ2ZTAzZjE2NmZmODNjMmM5YTYzOTZhNTMxNTU0NjI3Mzc0OTI4YWQ4ZmY5NTgxMWRhOTFkYWUxY2Mz
ASCO VALVE
ASCO VALVE
8342G001AC110/50
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE 8342G001AC110/50
Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 4 Port | 4 Way; 2 Position; 110/50 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; Air - Inert Gas 125 PSI | Light Oil - Water 100 PSI; 32 To 160 Deg F; Buna-N Seal; Brass
制造商部件号
8342G001AC110/50
BDI部件号
20697498
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/8342G001AC110-50/p/20697498
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/4" FNPT
接口数量/通路数
4 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
110/50 VAC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
Air - Inert Gas 125 PSI | Light Oil - Water 100 PSI
工作压力范围
Air - Inert Gas 0 To 125 PSI | Light Oil - Water 0 To 100 PSI
工作温度范围
32 To 160 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
3/16" Orifice Size | Air - Inert Gas - Light Oil - Water Fluid | Direct Acting | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
2.4
详细描述
Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 4 Port | 4 Way; 2 Position; 110/50 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; Air - Inert Gas 125 PSI | Light Oil - Water 100 PSI; 32 To 160 Deg F; Buna-N Seal; Brass
总宽
2.6 英寸 | 66.04 毫米
全长
3.325 英寸 | 84.455 毫米
总高
4.38 英寸 | 111.252 毫米