ASCO VALVE
ASCO VALVE
8353C033
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE 8353C033
Flow Control Valve; 3/4" NPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Hydraulic | Pneumatic; Air Pilot | Spring Return; 125 PSI; 0 To 185 Deg F; NBR Seal; Aluminum
制造商部件号
8353C033
BDI部件号
21430142
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/8353C033/p/21430142
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Flow Control
接口类型
3/4" NPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Air Pilot | Spring Return
电压
Not Applicable
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
125 PSI
工作压力范围
5 To 125 PSI
工作温度范围
0 To 185 Deg F
密封类型
NBR
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Flow Control
详细描述
Flow Control Valve; 3/4" NPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Hydraulic | Pneumatic; Air Pilot | Spring Return; 125 PSI; 0 To 185 Deg F; NBR Seal; Aluminum
总高
3.44 英寸 | 87.376 毫米
全长
3.47 英寸 | 88.138 毫米
总宽
3.44 英寸 | 87.376 毫米