

APOLLO VALVES
APOLLO VALVES
87A90544
APOLLO VALVES APOLLO VALVES
描述
APOLLO VALVES 87A90544
Ball Valve; 1" Flange; 2 Port - 2 Way; 2 Position; Hand Lever; Hydraulic - Pneumatic; 150 PSI; PTFE; Stainless Steel
制造商部件号
87A90544
BDI部件号
23037568
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/87A90544/p/23037568
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Ball
接口类型
1" Flange
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Hand Lever
电压
Not Applicable
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
150 PSI
工作压力范围
0 To 150 PSI
密封类型
PTFE
阀体材质
Stainless Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Ball
详细描述
Ball Valve; 1" Flange; 2 Port - 2 Way; 2 Position; Hand Lever; Hydraulic - Pneumatic; 150 PSI; PTFE; Stainless Steel