对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

940-132 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMDAVALVEX-940-13-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU0Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhsTDJnNVlpOHhNRFl3TlRrM01EYzFNVFV4T0M5SlRrUk5SRUZXUVV4V1JWaGZPVFF3WHpFelgwSlNVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTNkNDk0ZmUwNWY1ZjEzNTU2NTUyNjdlMjYwZWJiZWQ0NjMwZmEyY2E2MGY0MGRmOTViNjYzYzEzYTQxNDRhMw
21447765 液压和气动阀门 

MIDLAND METAL MIDLAND METAL

940-132

描述

MIDLAND METAL 940-132

Gate Valve; 1/2" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Hydraulic | Pneumatic; Hand Lever; WOG 200 PSI | WSP 125 PSIBrass

制造商部件号

940-132

BDI部件号
21447765

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MIDLAND INDUSTRIES
最低订购量
重量 / Kilogram
0.23
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Gate
接口类型
1/2" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Hand Lever
电压
Not Applicable
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
WOG 200 PSI | WSP 125 PSI
工作压力范围
WOG 0 To 200 PSI | WSP 0 To 125 PSI
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Cast Iron Handle
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Gate
制造商货号
940-132
制造商内部编号
940132
重量/磅
0.5
详细描述
Gate Valve; 1/2" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Hydraulic | Pneumatic; Hand Lever; WOG 200 PSI | WSP 125 PSIBrass
总宽
2.087 英寸 | 53 毫米
全长
2.087 英寸 | 53 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新