

MIDLAND METAL
MIDLAND METAL
940-462
MIDLAND METAL MIDLAND METAL
描述
MIDLAND METAL 940-462
Ball Valve; 3/4" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; Hydraulic | Pneumatic; Hand Lever; 600 PSI WOG; 0 To 230 Deg F; Brass
制造商部件号
940-462
BDI部件号
21447709
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/940-462/p/21447709
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.35
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Ball
接口类型
3/4" FNPT
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Hand Lever
电压
Not Applicable
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
600 PSI WOG
工作压力范围
0 To 600 PSI WOG
工作温度范围
0 To 230 Deg F
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Side Outlet | 90Deg Handle Rotation
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Ball
制造商货号
940-462
制造商内部编号
940462
重量/磅
0.78
详细描述
Ball Valve; 3/4" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; Hydraulic | Pneumatic; Hand Lever; 600 PSI WOG; 0 To 230 Deg F; Brass
全长
5.69 英寸 | 144.526 毫米