

MIDLAND METAL
MIDLAND METAL
948-171
MIDLAND METAL MIDLAND METAL
描述
MIDLAND METAL 948-171
Ball Valve; 3/8" MNPT | 3/8" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Hydraulic | Pneumatic; Hand Lever; WOG 600 PSI | WSP 150 PSI; -40 To 248 Deg F; Teflon Seal; Brass
制造商部件号
948-171
BDI部件号
21447712
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/948-171/p/21447712
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.15
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Ball
接口类型
3/8" MNPT | 3/8" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Hand Lever
电压
Not Applicable
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
WOG 600 PSI | WSP 150 PSI
工作压力范围
WOG 0 To 600 PSI | WSP 0 To 150 PSI
工作温度范围
-40 To 248 Deg F
密封类型
Teflon
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Male X Female
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Ball
制造商货号
948-171
制造商内部编号
948171
详细描述
Ball Valve; 3/8" MNPT | 3/8" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Hydraulic | Pneumatic; Hand Lever; WOG 600 PSI | WSP 150 PSI; -40 To 248 Deg F; Teflon Seal; Brass
全长
4.59 英寸 | 116.586 毫米