APOLLO VALVES
APOLLO VALVES
94ALF-107-01A
APOLLO VALVES APOLLO VALVES
描述
APOLLO VALVES 94ALF-107-01A
Ball Valve; 1-1/2" FNPT; 2 Port - 2 Way; 2 Position; Hand Lever; Hydraulic - Pneumatic; Steam 150 PSI - CWP 400 PSI; 0 To 400 Deg F; EPDM; Bronze
制造商部件号
94ALF-107-01A
BDI部件号
25896326
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/94ALF-107-01A/p/25896326
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0670750968242
重量 / Kilogram
1.088
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Ball
接口类型
1-1/2" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Hand Lever
电压
Not Applicable
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
Steam 150 PSI | CWP 400 PSI
工作压力范围
Steam 0 To 150 PSI | CWP 0 To 400 PSI
工作温度范围
0 To 400 Deg F
密封类型
EPDM
阀体材质
Bronze
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Lead Free
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Ball
重量/磅
2.4
详细描述
Ball Valve; 1-1/2" FNPT; 2 Port - 2 Way; 2 Position; Hand Lever; Hydraulic - Pneumatic; Steam 150 PSI - CWP 400 PSI; 0 To 400 Deg F; EPDM; Bronze