SPX POWERTEAM
SPX POWERTEAM
9514
SPX POWERTEAM SPX POWERTEAM
描述
SPX POWERTEAM 9514
Solenoid Valve; 3/8" FNPT Port; 4 Port | 4 Way; 3 Position; 115/50-60 VAC; Hydraulic; Solenoid - Spring | Solenoid - Spring Return; 10000 PSI
制造商部件号
9514
BDI部件号
22181631
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/9514/p/22181631
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662536127639
重量 / Kilogram
4.54
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
3/8" FNPT
接口数量/通路数
4 Port | 4 Way
位数
3 Position
驱动方式
Solenoid - Spring | Solenoid - Spring Return
电压
115/50-60 VAC
介质
Hydraulic
最大压力
10000 PSI
工作压力范围
0 To 10000 PSI
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Remote Mounted | Tandem Center | For Single/Double Acting Cylinder
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
制造商货号
9514
重量/磅
10.1
详细描述
Solenoid Valve; 3/8" FNPT Port; 4 Port | 4 Way; 3 Position; 115/50-60 VAC; Hydraulic; Solenoid - Spring | Solenoid - Spring Return; 10000 PSI