SPX POWERTEAM
SPX POWERTEAM
9612
SPX POWERTEAM SPX POWERTEAM
描述
SPX POWERTEAM 9612
Flow Control Valve; 1/4" FNPTF Port; 4 Port | 4 Way; 2 Position; 115/50-60 VAC; Hydraulic; Solenoid | Solenoid Return; 5000 PSI
制造商部件号
9612
BDI部件号
22180719
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/9612/p/22180719
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662536127912
重量 / Kilogram
9.707
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Flow Control | Solenoid
接口类型
1/4" FNPTF
接口数量/通路数
4 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Solenoid Return
电压
115/50-60 VAC
介质
Hydraulic
最大压力
5000 PSI
工作压力范围
0 To 5000 PSI
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Remote Mounted | With Manual Override
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Flow Control Solenoid
制造商货号
9612
重量/磅
21.4
详细描述
Flow Control Valve; 1/4" FNPTF Port; 4 Port | 4 Way; 2 Position; 115/50-60 VAC; Hydraulic; Solenoid | Solenoid Return; 5000 PSI
总高
5.812 英寸 | 147.625 毫米
总宽
5.875 英寸 | 149.225 毫米
全长
12.062 英寸 | 306.375 毫米