SPX POWERTEAM
SPX POWERTEAM
9615
SPX POWERTEAM SPX POWERTEAM
描述
SPX POWERTEAM 9615
Solenoid Valve; 3/8" FNPTF Port; 4 Port | 4 Way; 3 Position; 24/50-60 VAC; Hydraulic; Solenoid | Solenoid Return; 10000 PSI
制造商部件号
9615
BDI部件号
22180723
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/9615/p/22180723
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662536127943
重量 / Kilogram
7.371
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
3/8" FNPTF
接口数量/通路数
4 Port | 4 Way
位数
3 Position
驱动方式
Solenoid | Solenoid Return
电压
24/50-60 VAC
介质
Hydraulic
最大压力
10000 PSI
工作压力范围
0 To 10000 PSI
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Pump Mounted | Open Center | For Double Acting Cylinder
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
制造商货号
9615
重量/磅
15.5
详细描述
Solenoid Valve; 3/8" FNPTF Port; 4 Port | 4 Way; 3 Position; 24/50-60 VAC; Hydraulic; Solenoid | Solenoid Return; 10000 PSI