SMC
SMC
AKH06-00-X606
SMC SMC
描述
SMC AKH06-00-X606 ; 阀/单向阀
Check Valve; 6 MM Tubing OD; 2 Port | 2 Way; 1 Position; Pneumatic; Not Available; 145 PSI; 23 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Plastic
制造商部件号
SMC AKH06-00-X606
BDI部件号
24965977
详情
5233.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/AKH06-00-X606/p/24965977
单价(不含税)
¥5,233.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Check
接口类型
6 MM Tubing OD
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
1 Position
驱动方式
Not Available
电压
Not Applicable
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
-15 To 145 PSI
工作温度范围
23 To 140 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Plastic
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Air Fluid
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Check
详细描述
Check Valve; 6 MM Tubing OD; 2 Port | 2 Way; 1 Position; Pneumatic; Not Available; 145 PSI; 23 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Plastic
总宽
0.457 英寸 | 11.6 毫米
总高
0.457 英寸 | 11.6 毫米
全长
1.461 英寸 | 37.1 毫米

