SMC
SMC
AKH08B-01S
SMC SMC
描述
SMC AKH08B-01S ; 阀/机械阀
Check Valve; 1/8" RC Port; 2 Port | 2 Way; 1 Position; Pneumatic; 145 PSI; 23 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Brass
制造商部件号
AKH08B-01S
BDI部件号
17849821
详情
41.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/AKH08B-01S/p/17849821
单价(不含税)
¥41.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Check
接口类型
1/8" RC
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
1 Position
驱动方式
Not Available
电压
Not Applicable
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
-15 To 145 PSI
工作温度范围
23 To 140 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
6.5 Cv Factor | Air Fluid | Male Connector | With Sealant
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Check
重量/磅
0.03527
详细描述
Check Valve; 1/8" RC Port; 2 Port | 2 Way; 1 Position; Pneumatic; 145 PSI; 23 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Brass
总高
0.551 英寸 | 14 毫米
全长
1.248 英寸 | 31.7 毫米
总宽
0.551 英寸 | 14 毫米