BRAND HYDRAULICS
BRAND HYDRAULICS
AO755M64LF1
BRAND HYDRAULICS BRAND HYDRAULICS
描述
BRAND HYDRAULICS AO755M64LF1
Flow Control Valve; 3/4" FNPT Port; 4 Port | 4 Way; 3 Position; Hydraulic; Hand Lever - Spring | Detent Return; 3000 PSICast Iron
制造商部件号
AO755M64LF1
BDI部件号
24286910
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/AO755M64LF1/p/24286910
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
2.7
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Flow Control
接口类型
3/4" FNPT
接口数量/通路数
4 Port | 4 Way
位数
3 Position
驱动方式
Hand Lever - Spring | Detent Return
电压
Not Applicable
介质
Hydraulic
最大压力
3000 PSI
工作压力范围
0 To 3000 PSI
阀体材质
Cast Iron
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Fine Metering Spool
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Flow Control
制造商货号
AO755M64LF1
重量/磅
5.5
详细描述
Flow Control Valve; 3/4" FNPT Port; 4 Port | 4 Way; 3 Position; Hydraulic; Hand Lever - Spring | Detent Return; 3000 PSICast Iron
全长
11 英寸 | 279.4 毫米
总高
8.8 英寸 | 223.52 毫米
总宽
3.81 英寸 | 96.774 毫米