

ARO CORP
ARO CORP
CAT88P-120-A
ARO CORP ARO CORP
描述
ARO CORP CAT88P-120-A
Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 120/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 150 PSI; 0 To 122 Deg F
制造商部件号
CAT88P-120-A
BDI部件号
18489513
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/CAT88P-120-A/p/18489513
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/4" FNPT
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
120/50-60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
150 PSI
工作压力范围
0 To 150 PSI
工作温度范围
0 To 122 Deg F
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.2 Cv Factor | Air Fluid | Body Ported | Normally Open | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
制造商货号
CAT88P-120-A
重量/磅
2.2
详细描述
Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 120/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 150 PSI; 0 To 122 Deg F
全长
2.152 英寸 | 54.661 毫米
总宽
1.25 英寸 | 31.75 毫米
总高
3.547 英寸 | 90.094 毫米