VICKERS
VICKERS
DG4V-5-7CJ-M-U-H6-20-H-H
VICKERS VICKERS
描述
VICKERS DG4V-5-7CJ-M-U-H6-20-H-H
Spool Valve; 4 Port | 3 Way; 3 Position; 24 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Manual - Spring | Solenoid - Manual - Spring Return; 4569 PSI; -4 To 158 Deg F; Buna-N Seal
制造商部件号
DG4V-5-7CJ-M-U-H6-20-H-H
BDI部件号
15062763
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/DG4V-5-7CJ-M-U-H6-20-H-H/p/15062763
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
5.61
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Spool | Solenoid
接口类型
Not Available
接口数量/通路数
4 Port | 3 Way
位数
3 Position
驱动方式
Solenoid - Manual - Spring | Solenoid - Manual - Spring Return
电压
24 VDC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
4569 PSI
工作压力范围
0 To 4569 PSI
工作温度范围
-4 To 158 Deg F
密封类型
Buna-N
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Spool Solenoid
详细描述
Spool Valve; 4 Port | 3 Way; 3 Position; 24 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Manual - Spring | Solenoid - Manual - Spring Return; 4569 PSI; -4 To 158 Deg F; Buna-N Seal
全长
9.685 英寸 | 246 毫米
总高
2.795 英寸 | 71 毫米