VICKERS
VICKERS
DGMC-3-PT-CW-B-41
VICKERS VICKERS
描述
VICKERS DGMC-3-PT-CW-B-41
Flow Control Valve; 1/4" G | 1/4" BSPF Port; 2 Port | 2 Way; 1 Position; Pneumatic; Knurled Screw; 2901 PSI
制造商部件号
DGMC-3-PT-CW-B-41
BDI部件号
15046731
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/DGMC-3-PT-CW-B-41/p/15046731
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.18
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Flow Control
接口类型
1/4" G | 1/4" BSPF
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
1 Position
驱动方式
Knurled Screw
电压
Not Applicable
介质
Pneumatic
最大压力
2901 PSI
工作压力范围
145 To 2901 PSI
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Flow Control
详细描述
Flow Control Valve; 1/4" G | 1/4" BSPF Port; 2 Port | 2 Way; 1 Position; Pneumatic; Knurled Screw; 2901 PSI
总高
1.575 英寸 | 40 毫米
全长
6.063 英寸 | 154 毫米
总宽
1.811 英寸 | 46 毫米