

YUKEN KOGYO
YUKEN KOGYO
DSG-03-3C4-A120-5090
YUKEN KOGYO YUKEN KOGYO
描述
YUKEN KOGYO DSG-03-3C4-A120-5090
Solenoid Valve; Double Solenoid; 3 Position Spring Centred; 120VAC Voltage
制造商部件号
DSG-03-3C4-A120-5090
BDI部件号
25121481
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/DSG-03-3C4-A120-5090/p/25121481
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
3.63
Product Group - BDI
F02352
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
8
产品明细
Solenoid Valve
产品规格
Double Solenoid; 3 Position Spring Centred; 120VAC Voltage
详细描述
Solenoid Valve; Double Solenoid; 3 Position Spring Centred; 120VAC Voltage